曜日別特売
AP-12 簡単に取り付けできて便利! 取手つまみに+フック コンテック 52750958

 

AP-12 簡単に取り付けできて便利! 取手つまみに+フック コンテック 52750958
AP-12 簡単に取り付けできて便利! 取手つまみに+フック コンテック 52750958
AP-12 簡単に取り付けできて便利! 取手つまみに+フック コンテック 52750958
AP-12 簡単に取り付けできて便利! 取手つまみに+フック コンテック 52750958

簡単に取り付けできて便利! 取手つまみに+フック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード52750958品番AP-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

簡単に取り付けできて便利!
いろんな家具のつまみや取手取り付け可能。

用途
クローゼットに
引き出しに
シューズボックスに
安全荷重(kg)2材質鉄、発泡ポリエチレン(アクリル焼付塗装)ブラウン適合ビス6mm以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする