FBK(フタバ)
ホイールブラシ SUS316L線
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
外径(Φmm)
40
40
50
65
75
100
穴径(Φmm)
10
10
13
厚さ(mm)
12
12
17
毛丈(mm)
8.5
8.5
12
16.5
18.5
21
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52753146
品番
WH072
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。
用途
ステンレス・アルミ・チタン製品等の研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に
適合材
ステンレス、アルミ、チタンなど
外径(Φmm)
40
穴径(Φmm)
10
厚さ(mm)
12
毛丈(mm)
8.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3600
線径(Φmm)
0.3
金具径(mm)
Φ23
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ワイヤーブラシの金属線材はご使用時に線材の折れ・飛びが発生しますので、安全メガネ・保護マスク・防護服をご着用下さい。