曜日別特売
WH073 ホイールブラシ SUS316L線 FBK(フタバ) 52753155

ホイールブラシ SUS316L線

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
外径(Φmm)50
穴径(Φmm)10
厚さ(mm)12
毛丈(mm)12
内容量1枚注文コード52753155品番WH073
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。

用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材ステンレス、アルミ、チタンなど外径(Φmm)50穴径(Φmm)10厚さ(mm)12毛丈(mm)12最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3金具径(mm)Φ26RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ワイヤーブラシの金属線材はご使用時に線材の折れ・飛びが発生しますので、安全メガネ・保護マスク・防護服をご着用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする