FBK(フタバ)
ホイールブラシ 鋼線
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外径(Φmm)
50
40
50
65
75
100
125
穴径(Φmm)
10
10
13
16
厚さ(mm)
12
12
17
毛丈(mm)
12
8.5
12
16.5
18.5
21
30
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52753252
品番
WH004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
ブラシ材質に硬鋼線(#60カーボン線を冷間引延で硬度UP)を使用。適度なバネ性が有り一般的に広く普及しています。
用途
金属製品の錆落とし・メッキ塗装の下地研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離・木工製品の木目出し等に
適合材
金属、木工など
外径(Φmm)
50
穴径(Φmm)
10
厚さ(mm)
12
毛丈(mm)
12
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3600
線径(Φmm)
0.3
金具径(mm)
Φ26
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ワイヤーブラシの金属線材はご使用時に線材の折れ・飛びが発生しますので、安全メガネ・保護マスク・防護服をご着用下さい。