曜日別特売
WH008 ホイールブラシ 鋼線 FBK(フタバ) 52753277

ホイールブラシ 鋼線

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
外径(Φmm)75
穴径(Φmm)10
厚さ(mm)12
毛丈(mm)18.5
内容量1枚注文コード52753277品番WH008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ブラシ材質に硬鋼線(#60カーボン線を冷間引延で硬度UP)を使用。適度なバネ性が有り一般的に広く普及しています。

用途金属製品の錆落とし・メッキ塗装の下地研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離・木工製品の木目出し等に適合材金属、木工など外径(Φmm)75穴径(Φmm)10厚さ(mm)12毛丈(mm)18.5最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3金具径(mm)Φ38RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ワイヤーブラシの金属線材はご使用時に線材の折れ・飛びが発生しますので、安全メガネ・保護マスク・防護服をご着用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする