フタバ(FBK)
ワン型ブラシ 真鍮線 エアー用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52753618
品番
CA134
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
用途
真鍮・銅製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木製品の木目出し等に
適合材
真鍮、銅、木
線径(Φmm)
0.15
毛丈(mm)
25
外径(Φmm)
75
穴径(Φmm)
16
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
金具径(mm)
Φ65
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ワイヤーブラシの金属線材はご使用時に線材の折れ・飛びが発生しますので、安全メガネ・保護マスク・防護服をご着用下さい。