曜日別特売
PO-20-89mm ポリオレフィンテープ No.20 幅5~99mm PO-20シリーズ サンワ 52760559

ポリオレフィンテープ No.20 幅5~99mm PO-20シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2394-95
65-2394-95
65-2394-13
65-2394-22
65-2394-30
65-2394-39
65-2394-47
65-2394-55
65-2394-64
65-2394-72
65-2394-81
65-2394-89
65-2394-97
65-2394-12
65-2394-14
65-2394-15
65-2394-17
65-2394-18
65-2394-20
65-2394-21
65-2394-23
65-2394-24
65-2394-26
65-2394-27
65-2394-28
65-2394-29
65-2394-32
65-2394-33
65-2394-34
65-2394-35
65-2394-36
65-2394-37
65-2394-38
65-2394-40
65-2394-41
65-2394-42
65-2394-43
65-2394-45
65-2394-46
65-2394-48
65-2394-49
65-2394-50
65-2394-51
65-2394-52
65-2394-53
65-2394-54
65-2394-57
65-2394-58
65-2394-59
65-2394-60
65-2394-61
65-2394-62
65-2394-63
65-2394-65
65-2394-66
65-2394-67
65-2394-68
65-2394-69
65-2394-70
65-2394-71
65-2394-73
65-2394-74
65-2394-75
65-2394-76
65-2394-77
65-2394-78
65-2394-79
65-2394-80
65-2394-82
65-2394-83
65-2394-84
65-2394-85
65-2394-86
65-2394-87
65-2394-88
65-2394-90
65-2394-91
65-2394-92
65-2394-93
65-2394-94
65-2394-96
65-2394-98
65-2394-99
65-2395-01
65-2395-02
65-2395-03
65-2395-04
65-2395-05
65-2395-06
内容量1巻注文コード52760559品番PO-20-89mm
参考基準価格(税別)¥65,670販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色アズワン品番65-2394-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする