曜日別特売
HS-3-23mm フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅10~99mm HS-3シリーズ サンワ[テープ] 52782180

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅10~99mm HS-3シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2407-24
65-2407-24
65-2407-12
65-2407-15
65-2407-16
65-2407-17
65-2407-18
65-2407-19
65-2407-22
65-2407-23
65-2407-25
65-2407-27
65-2407-28
65-2407-29
65-2407-31
65-2407-32
65-2407-33
65-2407-34
65-2407-35
65-2407-36
65-2407-37
65-2407-40
65-2407-41
65-2407-42
65-2407-43
65-2407-44
65-2407-45
65-2407-46
65-2407-48
65-2407-49
65-2407-50
65-2407-52
65-2407-53
65-2407-54
65-2407-56
65-2407-57
65-2407-58
65-2407-59
65-2407-60
65-2407-61
65-2407-62
65-2407-64
65-2407-65
65-2407-66
65-2407-67
65-2407-68
65-2407-69
65-2407-70
65-2407-71
65-2407-73
65-2407-74
65-2407-75
65-2407-76
65-2407-77
65-2407-78
65-2407-79
65-2407-81
65-2407-82
65-2407-83
65-2407-84
65-2407-85
65-2407-86
65-2407-87
65-2407-88
65-2407-90
65-2407-91
65-2407-92
65-2407-93
65-2407-94
65-2407-95
65-2408-01
65-2407-13
65-2407-21
65-2407-30
65-2407-38
65-2407-47
65-2407-55
65-2407-63
65-2407-72
65-2407-80
65-2407-89
65-2407-96
65-2407-97
65-2407-98
65-2407-99
内容量1巻注文コード52782180品番HS-3-23mm
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,459
販売価格(税別)
7,690

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウンアズワン品番65-2407-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする