曜日別特売
HS-3-118mm フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅100~199mm HS-3シリーズ サンワ[テープ] 52783135

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅100~199mm HS-3シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2408-20
65-2408-20
65-2408-97
65-2408-98
65-2408-99
65-2409-01
65-2409-02
65-2408-03
65-2408-04
65-2408-05
65-2408-06
65-2408-07
65-2408-08
65-2408-09
65-2408-11
65-2408-12
65-2408-13
65-2408-14
65-2408-15
65-2408-16
65-2408-17
65-2408-18
65-2408-21
65-2408-22
65-2408-23
65-2408-24
65-2408-25
65-2408-26
65-2408-28
65-2408-29
65-2408-30
65-2408-31
65-2408-32
65-2408-33
65-2408-34
65-2408-36
65-2408-37
65-2408-38
65-2408-39
65-2408-40
65-2408-41
65-2408-42
65-2408-43
65-2408-45
65-2408-46
65-2408-47
65-2408-48
65-2408-49
65-2408-50
65-2408-51
65-2408-53
65-2408-54
65-2408-55
65-2408-56
65-2408-57
65-2408-58
65-2408-59
65-2408-60
65-2408-62
65-2408-63
65-2408-64
65-2408-65
65-2408-66
65-2408-67
65-2408-68
65-2408-70
65-2408-71
65-2408-72
65-2408-73
65-2408-74
65-2408-75
65-2408-76
65-2408-78
65-2408-79
65-2408-80
65-2408-81
65-2408-82
65-2408-83
65-2408-84
65-2408-85
65-2408-87
65-2408-88
65-2408-89
65-2408-90
65-2408-91
65-2408-92
65-2408-93
65-2408-95
65-2408-96
65-2408-10
65-2408-19
65-2408-27
65-2408-35
65-2408-44
65-2408-52
65-2408-61
65-2408-69
65-2408-77
65-2408-86
65-2408-94
内容量1巻注文コード52783135品番HS-3-118mm
参考基準価格(税別)¥40,920販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウンアズワン品番65-2408-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする