HS-3-308mm フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅300~399mm HS-3シリーズ サンワ[テープ] 52784998

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅300~399mm HS-3シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2410-12
65-2410-12
65-2410-04
65-2410-05
65-2410-07
65-2410-08
65-2410-09
65-2410-10
65-2410-11
65-2410-13
65-2410-15
65-2410-16
65-2410-17
65-2410-18
65-2410-19
65-2410-20
65-2410-21
65-2410-22
65-2410-24
65-2410-25
65-2410-26
65-2410-27
65-2410-28
65-2410-29
65-2410-30
65-2410-32
65-2410-33
65-2410-34
65-2410-35
65-2410-36
65-2410-37
65-2410-38
65-2410-40
65-2410-41
65-2410-42
65-2410-43
65-2410-44
65-2410-45
65-2410-46
65-2410-47
65-2410-49
65-2410-50
65-2410-51
65-2410-52
65-2410-53
65-2410-54
65-2410-55
65-2410-57
65-2410-58
65-2410-59
65-2410-60
65-2410-61
65-2410-62
65-2410-63
65-2410-64
65-2410-66
65-2410-67
65-2410-68
65-2410-69
65-2410-70
65-2410-71
65-2410-72
65-2410-74
65-2410-75
65-2410-76
65-2410-77
65-2410-78
65-2410-79
65-2410-80
65-2410-82
65-2410-83
65-2410-84
65-2410-85
65-2410-86
65-2410-87
65-2410-88
65-2410-89
65-2410-91
65-2410-92
65-2410-93
65-2410-94
65-2410-95
65-2410-96
65-2410-97
65-2410-99
65-2411-01
65-2411-02
65-2411-03
65-2411-04
65-2410-06
65-2410-14
65-2410-23
65-2410-31
65-2410-39
65-2410-48
65-2410-56
65-2410-65
65-2410-73
65-2410-81
65-2410-90
65-2410-98
内容量1巻注文コード52784998品番HS-3-308mm
参考基準価格(税別)¥106,780販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウンアズワン品番65-2410-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする