HS-3-455mm フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅400~499mm HS-3シリーズ サンワ[テープ] 52786380

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅400~499mm HS-3シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2411-60
65-2411-60
65-2411-05
65-2411-06
65-2411-07
65-2411-09
65-2411-10
65-2411-11
65-2411-12
65-2411-13
65-2411-14
65-2411-19
65-2411-21
65-2411-22
65-2411-23
65-2411-24
65-2411-25
65-2411-26
65-2411-27
65-2411-29
65-2411-30
65-2411-31
65-2411-32
65-2411-33
65-2411-34
65-2411-35
65-2411-36
65-2411-38
65-2411-39
65-2411-40
65-2411-41
65-2411-42
65-2411-43
65-2411-44
65-2411-46
65-2411-47
65-2411-48
65-2411-49
65-2411-50
65-2411-51
65-2411-52
65-2411-54
65-2411-55
65-2411-56
65-2411-57
65-2411-58
65-2411-59
65-2411-61
65-2411-63
65-2411-64
65-2411-65
65-2411-66
65-2411-67
65-2411-68
65-2411-69
65-2411-71
65-2411-72
65-2411-73
65-2411-74
65-2411-75
65-2411-76
65-2411-77
65-2411-78
65-2411-80
65-2411-81
65-2411-82
65-2411-83
65-2411-84
65-2411-85
65-2411-86
65-2411-88
65-2411-89
65-2411-90
65-2411-91
65-2411-92
65-2411-93
65-2411-94
65-2411-96
65-2411-97
65-2411-98
65-2411-99
65-2412-01
65-2412-02
65-2412-03
65-2411-08
65-2411-15
65-2411-16
65-2411-17
65-2411-18
65-2411-20
65-2411-28
65-2411-37
65-2411-45
65-2411-53
65-2411-62
65-2411-70
65-2411-79
65-2411-87
65-2411-95
65-2412-05
65-2412-04
内容量1巻注文コード52786380品番HS-3-455mm
参考基準価格(税別)¥157,730販売価格(税込)¥163,900
販売価格(税別)
149,000

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウンアズワン品番65-2411-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする