HS-3-675mm フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅600~699mm HS-3シリーズ サンワ[テープ] 52788279

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅600~699mm HS-3シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2413-82
65-2413-82
65-2413-07
65-2413-15
65-2413-24
65-2413-31
65-2413-32
65-2413-33
65-2413-34
65-2413-36
65-2413-08
65-2413-09
65-2413-10
65-2413-11
65-2413-12
65-2413-13
65-2413-14
65-2413-16
65-2413-17
65-2413-18
65-2413-19
65-2413-20
65-2413-21
65-2413-22
65-2413-23
65-2413-25
65-2413-26
65-2413-27
65-2413-28
65-2413-29
65-2413-30
65-2413-35
65-2413-40
65-2413-48
65-2413-57
65-2413-65
65-2413-73
65-2413-90
65-2413-99
65-2413-37
65-2413-38
65-2413-39
65-2413-41
65-2413-42
65-2413-43
65-2413-44
65-2413-45
65-2413-46
65-2413-47
65-2413-49
65-2413-50
65-2413-51
65-2413-52
65-2413-53
65-2413-54
65-2413-55
65-2413-56
65-2413-58
65-2413-59
65-2413-60
65-2413-61
65-2413-62
65-2413-63
65-2413-64
65-2413-66
65-2413-67
65-2413-68
65-2413-69
65-2413-70
65-2413-71
65-2413-72
65-2413-74
65-2413-75
65-2413-76
65-2413-77
65-2413-78
65-2413-79
65-2413-80
65-2413-81
65-2413-83
65-2413-84
65-2413-85
65-2413-86
65-2413-87
65-2413-88
65-2413-89
65-2413-91
65-2413-92
65-2413-93
65-2413-94
65-2413-95
65-2413-96
65-2413-97
65-2413-98
65-2414-01
65-2414-02
65-2414-03
65-2414-04
65-2414-05
65-2414-06
65-2414-07
内容量1巻注文コード52788279品番HS-3-675mm
参考基準価格(税別)¥234,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウンアズワン品番65-2413-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする