曜日別特売
HS-3-701mm フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅700~799mm HS-3シリーズ サンワ[テープ] 52789207

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅700~799mm HS-3シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2414-09
65-2414-09
65-2414-90
65-2414-91
65-2414-93
65-2414-94
65-2414-95
65-2414-96
65-2414-97
65-2414-98
65-2414-99
65-2415-01
65-2415-03
65-2415-04
65-2415-05
65-2415-06
65-2415-07
65-2415-08
65-2414-08
65-2414-17
65-2414-25
65-2414-33
65-2414-42
65-2414-50
65-2414-59
65-2414-67
65-2414-75
65-2414-84
65-2414-92
65-2415-02
65-2414-10
65-2414-11
65-2414-12
65-2414-13
65-2414-14
65-2414-15
65-2414-16
65-2414-18
65-2414-19
65-2414-20
65-2414-21
65-2414-22
65-2414-23
65-2414-24
65-2414-26
65-2414-27
65-2414-28
65-2414-29
65-2414-30
65-2414-31
65-2414-32
65-2414-34
65-2414-35
65-2414-36
65-2414-37
65-2414-38
65-2414-39
65-2414-40
65-2414-41
65-2414-43
65-2414-44
65-2414-45
65-2414-46
65-2414-47
65-2414-48
65-2414-49
65-2414-51
65-2414-52
65-2414-53
65-2414-54
65-2414-55
65-2414-56
65-2414-57
65-2414-58
65-2414-60
65-2414-61
65-2414-62
65-2414-63
65-2414-64
65-2414-65
65-2414-66
65-2414-68
65-2414-69
65-2414-70
65-2414-71
65-2414-72
65-2414-73
65-2414-74
65-2414-76
65-2414-77
65-2414-78
65-2414-79
65-2414-80
65-2414-81
65-2414-82
65-2414-83
65-2414-85
65-2414-86
65-2414-87
65-2414-88
65-2414-89
内容量1巻注文コード52789207品番HS-3-701mm
参考基準価格(税別)¥243,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウンアズワン品番65-2414-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする