曜日別特売
HS-3-835mm フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅800~899mm HS-3シリーズ サンワ[テープ] 52790196

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅800~899mm HS-3シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2415-44
65-2415-44
65-2415-13
65-2415-15
65-2415-16
65-2415-17
65-2415-18
65-2415-19
65-2415-20
65-2415-21
65-2415-23
65-2415-24
65-2415-25
65-2415-26
65-2415-27
65-2415-28
65-2415-29
65-2415-30
65-2415-32
65-2415-33
65-2415-34
65-2415-35
65-2415-36
65-2415-37
65-2415-38
65-2415-40
65-2415-41
65-2415-42
65-2415-43
65-2415-45
65-2415-46
65-2415-48
65-2415-49
65-2415-50
65-2415-51
65-2415-52
65-2415-53
65-2415-54
65-2415-55
65-2415-57
65-2415-58
65-2415-59
65-2415-60
65-2415-61
65-2415-62
65-2415-63
65-2415-65
65-2415-66
65-2415-67
65-2415-68
65-2415-69
65-2415-70
65-2415-71
65-2415-72
65-2415-74
65-2415-75
65-2415-76
65-2415-77
65-2415-78
65-2415-79
65-2415-80
65-2415-82
65-2415-83
65-2415-84
65-2415-85
65-2415-86
65-2415-87
65-2415-88
65-2415-90
65-2415-91
65-2415-92
65-2415-93
65-2415-94
65-2415-95
65-2415-96
65-2415-97
65-2415-99
65-2416-01
65-2416-02
65-2416-03
65-2416-04
65-2416-05
65-2416-06
65-2416-08
65-2416-09
65-2415-09
65-2415-10
65-2415-11
65-2415-12
65-2415-14
65-2415-22
65-2415-31
65-2415-39
65-2415-47
65-2415-56
65-2415-64
65-2415-73
65-2415-81
65-2415-89
65-2415-98
65-2416-07
内容量1巻注文コード52790196品番HS-3-835mm
参考基準価格(税別)¥289,470販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウンアズワン品番65-2415-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする