曜日別特売
HS-3-912mm フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅900~991mm HS-3シリーズ サンワ[テープ] 52791036

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅900~991mm HS-3シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2416-22
65-2416-22
65-2416-10
65-2416-11
65-2416-12
65-2416-13
65-2416-14
65-2416-15
65-2416-17
65-2416-18
65-2416-19
65-2416-20
65-2416-21
65-2416-23
65-2416-25
65-2416-26
65-2416-27
65-2416-28
65-2416-29
65-2416-30
65-2416-31
65-2416-32
65-2416-34
65-2416-35
65-2416-36
65-2416-37
65-2416-38
65-2416-39
65-2416-40
65-2416-42
65-2416-43
65-2416-44
65-2416-45
65-2416-46
65-2416-47
65-2416-48
65-2416-50
65-2416-51
65-2416-52
65-2416-53
65-2416-54
65-2416-55
65-2416-56
65-2416-57
65-2416-59
65-2416-60
65-2416-61
65-2416-62
65-2416-72
65-2416-73
65-2416-74
65-2416-75
65-2416-76
65-2416-78
65-2416-79
65-2416-80
65-2416-81
65-2416-82
65-2416-83
65-2416-84
65-2416-86
65-2416-87
65-2416-88
65-2416-89
65-2416-90
65-2416-91
65-2416-92
65-2416-93
65-2416-95
65-2416-96
65-2416-97
65-2416-98
65-2416-99
65-2417-01
65-2417-02
65-2416-69
65-2416-77
65-2416-85
65-2416-94
65-2416-64
65-2416-65
65-2416-66
65-2416-67
65-2416-68
65-2416-70
65-2416-71
65-2416-63
65-2416-16
65-2416-24
65-2416-33
65-2416-41
65-2416-49
65-2416-58
内容量1巻注文コード52791036品番HS-3-912mm
参考基準価格(税別)¥316,160販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウンアズワン品番65-2416-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする