曜日別特売
HS-5-402mm フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅400~499mm HS-5シリーズ サンワ[テープ] 52795699

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅400~499mm HS-5シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2420-98
65-2420-98
65-2420-96
65-2420-97
65-2420-99
65-2421-01
65-2421-03
65-2421-04
65-2421-05
65-2421-06
65-2421-07
65-2421-08
65-2421-09
65-2421-10
65-2421-12
65-2421-13
65-2421-14
65-2421-15
65-2421-16
65-2421-17
65-2421-18
65-2421-20
65-2421-21
65-2421-22
65-2421-23
65-2421-24
65-2421-25
65-2421-26
65-2421-27
65-2421-29
65-2421-30
65-2421-31
65-2421-32
65-2421-33
65-2421-34
65-2421-35
65-2421-37
65-2421-38
65-2421-39
65-2421-40
65-2421-41
65-2421-42
65-2421-43
65-2421-45
65-2421-46
65-2421-47
65-2421-48
65-2421-49
65-2421-50
65-2421-51
65-2421-52
65-2421-54
65-2421-55
65-2421-56
65-2421-57
65-2421-58
65-2421-59
65-2421-60
65-2421-62
65-2421-63
65-2421-64
65-2421-65
65-2421-66
65-2421-67
65-2421-68
65-2421-69
65-2421-71
65-2421-72
65-2421-73
65-2421-74
65-2421-75
65-2421-76
65-2421-77
65-2421-79
65-2421-80
65-2421-81
65-2421-82
65-2421-83
65-2421-84
65-2421-85
65-2421-86
65-2421-88
65-2421-89
65-2421-90
65-2421-91
65-2421-92
65-2421-93
65-2421-94
65-2421-96
65-2421-02
65-2421-11
65-2421-19
65-2421-28
65-2421-36
65-2421-44
65-2421-53
65-2421-61
65-2421-70
65-2421-78
65-2421-87
65-2421-95
内容量1巻注文コード52795699品番HS-5-402mm
参考基準価格(税別)¥182,670販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウンアズワン品番65-2420-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする