曜日別特売
HS-5-507mm フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅500~599mm HS-5シリーズ サンワ[テープ] 52796740

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅500~599mm HS-5シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2422-05
65-2422-05
65-2421-97
65-2421-98
65-2421-99
65-2422-01
65-2422-02
65-2422-03
65-2422-06
65-2422-07
65-2422-08
65-2422-09
65-2422-10
65-2422-11
65-2422-12
65-2422-14
65-2422-15
65-2422-16
65-2422-17
65-2422-18
65-2422-19
65-2422-20
65-2422-22
65-2422-23
65-2422-24
65-2422-25
65-2422-26
65-2422-27
65-2422-28
65-2422-29
65-2422-31
65-2422-32
65-2422-33
65-2422-34
65-2422-35
65-2422-36
65-2422-37
65-2422-39
65-2422-40
65-2422-41
65-2422-42
65-2422-43
65-2422-44
65-2422-45
65-2422-47
65-2422-48
65-2422-49
65-2422-50
65-2422-51
65-2422-52
65-2422-53
65-2422-54
65-2422-56
65-2422-57
65-2422-58
65-2422-59
65-2422-60
65-2422-61
65-2422-62
65-2422-64
65-2422-65
65-2422-66
65-2422-67
65-2422-68
65-2422-69
65-2422-70
65-2422-71
65-2422-73
65-2422-74
65-2422-75
65-2422-76
65-2422-77
65-2422-78
65-2422-83
65-2422-85
65-2422-86
65-2422-87
65-2422-88
65-2422-89
65-2422-90
65-2422-91
65-2422-93
65-2422-94
65-2422-95
65-2422-96
65-2422-97
65-2422-04
65-2422-13
65-2422-21
65-2422-30
65-2422-38
65-2422-46
65-2422-55
65-2422-63
65-2422-72
65-2422-79
65-2422-80
65-2422-81
65-2422-82
65-2422-84
65-2422-92
内容量1巻注文コード52796740品番HS-5-507mm
参考基準価格(税別)¥230,380販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウンアズワン品番65-2422-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする