スマートレグ

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード52797754品番70-631
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スマートレグはドイツブランドのテーブル脚、ねじ4本で簡単に取り付けることが出来ます。アイデア次第で様々な形にする事が出来ます。別売りのキャスター、アジャスターを使用すれば本格的なインテリアが楽しめます。

ブラック安全荷重(kg)20/本仕様丸脚径(Φmm)30寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×60×50
注意
※取付けにはスマートレグ専用のネジをお使い下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58931451
2016-09-29
用途: テレビ台に足として使用

商品は素晴らしいでしたが、ネジがついていないので、ネジもついているとBESTでした。

2016-12-01
用途: テレビ・ボードの高さ調節とキャスター取付
Office Fujishiro

合計25kgの液晶テレビ+テレビ台にオプションのキャスターと一緒に6本使用。
載貨重量は十分あるはずのところ、キャスターをねじ込んだ下部樹脂がパイプから6本同時に抜けて、危うく大惨事になるところだった。
打ち込んである下部の樹脂が短いのと、容易に打ち込めるよう加工してある樹脂のギザギザが深いため、キャスターでオフセットしたことで斜めに力がかかり、一気に抜け落ちたようだ。
脚だけで使用するには問題ないが、オプションのキャスターを付けると危険。
おそらくメーカーは耐久試験をしていないものと思う。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 58931433
2017-05-08
用途:
不動産業

問題なしです。
質感等は値段なり。安くて助かりました。

対象商品 : 58931476
2015-12-09
用途: テーブル
卸売・小売業

日曜大工で室内テーブルを作るために購入しました。軽くて良い品物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする