曜日別特売
HS-5-615mm フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅600~699mm HS-5シリーズ サンワ[テープ] 52797808

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅600~699mm HS-5シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2423-14
65-2423-14
65-2422-98
65-2422-99
65-2423-01
65-2423-03
65-2423-04
65-2423-05
65-2423-06
65-2423-07
65-2423-08
65-2423-09
65-2423-11
65-2423-12
65-2423-13
65-2423-17
65-2423-18
65-2423-19
65-2423-20
65-2423-21
65-2423-22
65-2423-23
65-2423-24
65-2423-26
65-2423-27
65-2423-28
65-2423-29
65-2423-30
65-2423-31
65-2423-32
65-2423-34
65-2423-35
65-2423-36
65-2423-37
65-2423-38
65-2423-39
65-2423-40
65-2423-42
65-2423-43
65-2423-44
65-2423-45
65-2423-46
65-2423-47
65-2423-48
65-2423-49
65-2423-51
65-2423-52
65-2423-53
65-2423-54
65-2423-55
65-2423-56
65-2423-57
65-2423-59
65-2423-60
65-2423-61
65-2423-62
65-2423-63
65-2423-64
65-2423-65
65-2423-66
65-2423-68
65-2423-69
65-2423-70
65-2423-71
65-2423-72
65-2423-73
65-2423-78
65-2423-80
65-2423-81
65-2423-82
65-2423-83
65-2423-84
65-2423-85
65-2423-86
65-2423-88
65-2423-89
65-2423-90
65-2423-91
65-2423-92
65-2423-93
65-2423-94
65-2423-95
65-2423-97
65-2423-98
65-2423-02
65-2423-10
65-2423-25
65-2423-33
65-2423-41
65-2423-50
65-2423-58
65-2423-67
65-2423-74
65-2423-75
65-2423-76
65-2423-77
65-2423-79
65-2423-87
65-2423-96
65-2423-15
65-2423-16
内容量1巻注文コード52797808品番HS-5-615mm
参考基準価格(税別)¥279,440販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウンアズワン品番65-2423-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする