ACE(エース)
フェルトアジャスターセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ベージュ
ベージュ
黒
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52798786
品番
PH-106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
アジャスターに床面保護のフェルトをプラスしました。
スチール製家具脚のアジャスターと交換するだけで床面保護及び滑りがよくなります。
木製脚などへの加工も可能です。
色
ベージュ
耐荷重(kg)
120/1個
材質
ボルト・受座/鉄、アジャスター上部/ABS、アジャスター下部/PET、フェルト部/PET繊維
軸径(Φmm)
8
ピッチ(mm)
1.25
ボルト長さ(mm)
29
直径(Φmm)
アジャスター:25
掘込深さ(mm)
34
取付穴(mm)
12
調整範囲(mm)
0~25m
適合ねじ(mm)
木ネジ:2.7
穴径(Φmm)
受座:2.4
注意
※取付前にネジのサイズを確認して下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52798786
PH-106
58932937
PH-106
フェルトアジャスター セット
ACE(エース)
1個
¥
319
税込
¥
351
注文コードが変更になりました