ACE(エース)
フェルトアジャスターセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
黒
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52798804
品番
PH-112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
アジャスターに床面保護のフェルトをプラスしました。
スチール製家具脚のアジャスターと交換するだけで床面保護及び滑りがよくなります。
木製脚などへの加工も可能です。
色
ベージュ
耐荷重(kg)
160/1個
材質
ボルト・受座/鉄、アジャスター上部/ABS、アジャスター下部/PET、フェルト部/PET繊維
軸径(Φmm)
10
ピッチ(mm)
1.5
ボルト長さ(mm)
31.5
直径(Φmm)
アジャスター:40
掘込深さ(mm)
36
取付穴(mm)
14
調整範囲(mm)
0~30
適合ねじ(mm)
木ネジ:3.2
穴径(Φmm)
受座:3.2
注意
※取付前にネジのサイズを確認して下さい。