曜日別特売
HS-5-723mm フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅700~799mm HS-5シリーズ サンワ[テープ] 52798876

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅700~799mm HS-5シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2424-23
65-2424-23
65-2423-99
65-2424-01
65-2424-02
65-2424-03
65-2424-04
65-2424-06
65-2424-07
65-2424-08
65-2424-09
65-2424-10
65-2424-11
65-2424-12
65-2424-14
65-2424-15
65-2424-16
65-2424-17
65-2424-18
65-2424-19
65-2424-20
65-2424-21
65-2424-24
65-2424-25
65-2424-26
65-2424-27
65-2424-28
65-2424-29
65-2424-31
65-2424-32
65-2424-33
65-2424-34
65-2424-35
65-2424-36
65-2424-37
65-2424-38
65-2424-40
65-2424-41
65-2424-42
65-2424-43
65-2424-44
65-2424-45
65-2424-46
65-2424-48
65-2424-49
65-2424-50
65-2424-51
65-2424-52
65-2424-53
65-2424-54
65-2424-56
65-2424-57
65-2424-58
65-2424-59
65-2424-60
65-2424-61
65-2424-62
65-2424-63
65-2424-65
65-2424-66
65-2424-67
65-2424-68
65-2424-69
65-2424-70
65-2424-71
65-2424-73
65-2424-74
65-2424-75
65-2424-76
65-2424-77
65-2424-78
65-2424-79
65-2424-80
65-2424-82
65-2424-83
65-2424-84
65-2424-85
65-2424-86
65-2424-87
65-2424-88
65-2424-90
65-2424-91
65-2424-92
65-2424-93
65-2424-94
65-2424-05
65-2424-13
65-2424-22
65-2424-30
65-2424-39
65-2424-47
65-2424-55
65-2424-64
65-2424-72
65-2424-81
65-2424-89
65-2424-97
65-2424-95
65-2424-96
65-2424-98
65-2424-99
内容量1巻注文コード52798876品番HS-5-723mm
参考基準価格(税別)¥328,520販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウンアズワン品番65-2424-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする