ACE(エース)
フリーロールアジャスター セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法D(Φmm)
50
60
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52799188
品番
PH-124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
本体は上下2構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。筺体を持ち上げずに高さが調整できます。
用途
床面のキズ防止
色
黒
タイプ
H
穴径(Φmm)
受座:3.2
耐荷重(kg)
60/1個
適合ねじ(mm)
木ネジ:2.7
取付穴(mm)
14
調整範囲(mm)
0~24
掘込深さ(mm)
39
材質
(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)PA(ナイロン)、(本体下部)PA(ナイロン)