曜日別特売

フリーロールアジャスター セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法D(Φmm)
内容量1個注文コード52799206品番PH-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

本体は上下2構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。筺体を持ち上げずに高さが調整できます。

用途床面のキズ防止タイプL穴径(Φmm)受座:3.2耐荷重(kg)60/1個適合ねじ(mm)木ネジ:2.7取付穴(mm)14調整範囲(mm)0~16掘込深さ(mm)31材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)PA(ナイロン)、(本体下部)PA(ナイロン)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52799206PH-12558932991PH-125PH-125 フリーロールアジャスター セット ACE(エース) 58932991フリーロールアジャスター セットACE(エース)1個
899
税込989
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする