A-388S ロイヤル Sバー用ブラケットクローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 52799522

ロイヤル Sバー用ブラケットクローム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個タイプ使用方法専用柱に取り付けると抜け止め機構によりロックします。取りはずす際は抜け止め部を手前に引いた状態で本体を取りはずして下さい。Sバー(角バー)の穴に差し込んで使用します。注文コード52799522品番A-388S
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

安全荷重→片側で測定(サポートにブラケットを国定した常態での静止荷重)
※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。90cm間隔で使用の場合。
※下地が完全な状態でビスが効いている場合。
※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります。
※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。

使用方法
専用柱に取り付けると抜け止め機構によりロックします。
取りはずす際は抜け止め部を手前に引いた状態で本体を取りはずして下さい。
Sバー(角バー)の穴に差し込んで使用します。
寸法D(mm)250質量(g)5タイプ材質スチール・クロームメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする