ACE(エース)
引きバネ
(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
1個
1箱(2個)
外径(Φmm)
5
6
3
5
7
8
9
12
14
寸法W(mm)
150
80
20
30
40
50
74
78
線径(Φmm)
0.3
0.6
0.25
0.4
0.7
0.8
1
1.2
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52799915
品番
PP-707
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法W(mm)
150
線径(Φmm)
0.3
外径(Φmm)
5
耐荷重(kg)
0.132
材質
ステンレス