曜日別特売
HS-5-811mm フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅800~899mm HS-5シリーズ サンワ[テープ] 52799926

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅800~899mm HS-5シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2425-12
65-2425-12
65-2425-07
65-2425-15
65-2425-24
65-2425-32
65-2425-41
65-2425-49
65-2425-57
65-2425-66
65-2425-74
65-2425-83
65-2425-90
65-2425-91
65-2425-92
65-2425-93
65-2425-95
65-2425-01
65-2425-02
65-2425-03
65-2425-04
65-2425-05
65-2425-06
65-2425-08
65-2425-09
65-2425-10
65-2425-11
65-2425-13
65-2425-14
65-2425-16
65-2425-17
65-2425-18
65-2425-19
65-2425-20
65-2425-21
65-2425-22
65-2425-23
65-2425-25
65-2425-26
65-2425-27
65-2425-28
65-2425-29
65-2425-30
65-2425-31
65-2425-33
65-2425-34
65-2425-35
65-2425-36
65-2425-37
65-2425-38
65-2425-39
65-2425-40
65-2425-42
65-2425-43
65-2425-44
65-2425-45
65-2425-46
65-2425-47
65-2425-48
65-2425-50
65-2425-51
65-2425-52
65-2425-53
65-2425-54
65-2425-55
65-2425-56
65-2425-58
65-2425-59
65-2425-60
65-2425-61
65-2425-62
65-2425-63
65-2425-64
65-2425-65
65-2425-67
65-2425-68
65-2425-69
65-2425-70
65-2425-71
65-2425-72
65-2425-73
65-2425-75
65-2425-76
65-2425-77
65-2425-78
65-2425-79
65-2425-80
65-2425-81
65-2425-82
65-2425-84
65-2425-85
65-2425-86
65-2425-87
65-2425-88
65-2425-89
65-2425-94
65-2425-96
65-2425-97
65-2425-98
65-2425-99
65-2426-01
内容量1巻注文コード52799926品番HS-5-811mm
参考基準価格(税別)¥368,500販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウンアズワン品番65-2425-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする