ACE(エース)
止めネジ付き長ソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
適合パイプ径(Φmm)
38
19
25
32
38
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52800633
品番
PU-023
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
固定用の回転止めを使用し、固定してください。
材質
亜鉛ダイカスト
適合パイプ径(Φmm)
38
付属品
皿タッピングビス(3本・鉄ニッケルメッキ3.5x25mm)、止めネジ用レンチ1本
適合
38mmパイプ用
形状
ソケット
安全荷重(kg)
40(木下地に取り付けた場合・本体のみ静止荷重)
注意
※下地のある場所に取り付けて下さい