曜日別特売
HS-5-919mm フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅900~991mm HS-5シリーズ サンワ[テープ] 52800730

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅900~991mm HS-5シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2426-21
65-2426-21
65-2426-91
65-2426-92
65-2426-93
65-2426-04
65-2426-13
65-2426-29
65-2426-38
65-2426-48
65-2426-57
65-2426-65
65-2426-74
65-2426-82
65-2426-84
65-2426-85
65-2426-86
65-2426-87
65-2426-89
65-2426-02
65-2426-03
65-2426-05
65-2426-06
65-2426-07
65-2426-08
65-2426-09
65-2426-10
65-2426-11
65-2426-12
65-2426-14
65-2426-15
65-2426-16
65-2426-17
65-2426-18
65-2426-19
65-2426-20
65-2426-22
65-2426-23
65-2426-24
65-2426-25
65-2426-26
65-2426-27
65-2426-28
65-2426-30
65-2426-31
65-2426-32
65-2426-33
65-2426-34
65-2426-35
65-2426-36
65-2426-37
65-2426-39
65-2426-40
65-2426-41
65-2426-42
65-2426-43
65-2426-44
65-2426-45
65-2426-46
65-2426-47
65-2426-49
65-2426-50
65-2426-51
65-2426-52
65-2426-53
65-2426-54
65-2426-55
65-2426-56
65-2426-58
65-2426-59
65-2426-60
65-2426-61
65-2426-62
65-2426-63
65-2426-64
65-2426-66
65-2426-67
65-2426-68
65-2426-69
65-2426-70
65-2426-71
65-2426-72
65-2426-73
65-2426-75
65-2426-76
65-2426-77
65-2426-78
65-2426-79
65-2426-80
65-2426-81
65-2426-83
65-2426-88
65-2426-90
内容量1巻注文コード52800730品番HS-5-919mm
参考基準価格(税別)¥417,580販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウンアズワン品番65-2426-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする