曜日別特売
HS-6-26mm フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅10~99mm HS-6シリーズ サンワ[テープ] 52801710

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅10~99mm HS-6シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2427-11
65-2427-11
65-2426-95
65-2426-96
65-2426-98
65-2426-99
65-2427-01
65-2427-02
65-2427-03
65-2427-05
65-2427-06
65-2427-08
65-2427-09
65-2427-12
65-2427-13
65-2427-14
65-2427-16
65-2427-17
65-2427-18
65-2427-19
65-2427-20
65-2427-21
65-2427-22
65-2427-24
65-2427-25
65-2427-26
65-2427-27
65-2427-28
65-2427-29
65-2427-30
65-2427-31
65-2427-33
65-2427-34
65-2427-36
65-2427-37
65-2427-38
65-2427-39
65-2427-41
65-2427-42
65-2427-43
65-2427-44
65-2427-45
65-2427-46
65-2427-47
65-2427-48
65-2427-50
65-2427-51
65-2427-52
65-2427-53
65-2427-54
65-2427-55
65-2427-56
65-2427-58
65-2427-59
65-2427-60
65-2427-61
65-2427-62
65-2427-63
65-2427-64
65-2427-66
65-2427-67
65-2427-68
65-2427-69
65-2427-70
65-2427-71
65-2427-72
65-2427-73
65-2427-75
65-2427-76
65-2427-77
65-2427-78
65-2427-79
65-2427-80
65-2427-81
65-2427-83
65-2427-84
65-2427-07
65-2427-15
65-2427-32
65-2427-40
65-2427-49
65-2427-57
65-2427-65
65-2427-74
65-2427-82
内容量1巻注文コード52801710品番HS-6-26mm
参考基準価格(税別)¥12,080販売価格(税込)¥13,090
販売価格(税別)
11,900

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウンアズワン品番65-2427-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする