曜日別特売
HS-6-438mm フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅400~499mm HS-6シリーズ サンワ[テープ] 52805465

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅400~499mm HS-6シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2431-27
65-2431-27
65-2430-92
65-2431-01
65-2431-10
65-2431-18
65-2431-35
65-2431-43
65-2431-52
65-2431-60
65-2431-69
65-2431-77
65-2431-85
65-2430-88
65-2430-89
65-2430-90
65-2430-91
65-2430-93
65-2430-94
65-2430-95
65-2430-96
65-2430-97
65-2430-98
65-2430-99
65-2431-02
65-2431-03
65-2431-04
65-2431-05
65-2431-06
65-2431-07
65-2431-08
65-2431-09
65-2431-11
65-2431-12
65-2431-13
65-2431-14
65-2431-15
65-2431-16
65-2431-17
65-2431-19
65-2431-20
65-2431-21
65-2431-22
65-2431-23
65-2431-24
65-2431-25
65-2431-26
65-2431-28
65-2431-29
65-2431-30
65-2431-31
65-2431-32
65-2431-33
65-2431-34
65-2431-36
65-2431-37
65-2431-38
65-2431-39
65-2431-40
65-2431-41
65-2431-42
65-2431-44
65-2431-45
65-2431-46
65-2431-47
65-2431-48
65-2431-49
65-2431-50
65-2431-51
65-2431-53
65-2431-54
65-2431-55
65-2431-56
65-2431-57
65-2431-58
65-2431-59
65-2431-61
65-2431-62
65-2431-63
65-2431-64
65-2431-65
65-2431-66
65-2431-67
65-2431-68
65-2431-70
65-2431-71
65-2431-72
65-2431-73
65-2431-74
65-2431-75
65-2431-76
65-2431-78
65-2431-79
65-2431-80
65-2431-81
65-2431-82
65-2431-83
65-2431-84
65-2431-86
65-2431-87
65-2431-88
内容量1巻注文コード52805465品番HS-6-438mm
参考基準価格(税別)¥203,140販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウンアズワン品番65-2431-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする