※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長野計器
M12コネクタ付ケーブル(ステンレスナット)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
52807387
品番
PVC ストレート 5m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,600
・PVCケーブル(ステンレスナット)ストレートタイプ、Lタイプ ・PURケーブル(耐油)ストレートタイプ、Lタイプ
用途
KP15、GC35用ケーブルとしてご使用戴けます。
材質
ステンレス、PP(黒)、PVC
ケーブル長(m)
5
導体断面積(mm
2
)
0.34
絶縁体外径(mm)
1.52
シース外径(Φmm)
5.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52807387
PVC ストレート 5m
62694818
PVC ストレート 5m
KP15用M12コネクターケーブル
長野計器
1個
¥
5,598
税込
¥
6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です