M12コネクタ付ケーブル(ステンレスナット)

M12コネクタ付ケーブル(ステンレスナット) - 長野計器

・PVCケーブル(ステンレスナット)ストレートタイプ、Lタイプ ・PURケーブル(耐油)ストレートタイプ、Lタイプ

用途KP15、GC35用ケーブルとしてご使用戴けます。導体断面積(mm2)0.34絶縁体外径(mm)1.52シース外径(Φmm)5.2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52807344PVC ストレート 2mステンレス、TPU(黒色)、PVC2
3,500
取扱い終了
代替品有
52807387PVC ストレート 5mステンレス、PP(黒)、PVC5
5,600
取扱い終了
代替品有
52807396PVC L形 5mステンレス、TPU(黒色)、PVC5
5,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52807344PVC ストレート 2m62694809PVC ストレート 2mPVC ストレート 2m KP15用M12コネクターケーブル 長野計器 62694809KP15用M12コネクターケーブル長野計器1個
3,498
税込3,848
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52807387PVC ストレート 5m62694818PVC ストレート 5mPVC ストレート 5m KP15用M12コネクターケーブル 長野計器 62694818KP15用M12コネクターケーブル長野計器1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52807396PVC L形 5m62694827PVC L形 5mPVC L形 5m KP15用M12コネクターケーブル 長野計器 62694827KP15用M12コネクターケーブル長野計器1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする