HS-6-608mm フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅600~699mm HS-6シリーズ サンワ[テープ] 52807644

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅600~699mm HS-6シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2432-98
65-2432-98
65-2432-91
65-2432-96
65-2433-05
65-2433-14
65-2433-21
65-2433-22
65-2433-23
65-2433-24
65-2433-26
65-2433-34
65-2433-43
65-2433-51
65-2433-59
65-2433-68
65-2433-76
65-2433-85
65-2432-90
65-2432-92
65-2432-93
65-2432-94
65-2432-95
65-2432-97
65-2432-99
65-2433-01
65-2433-02
65-2433-03
65-2433-04
65-2433-06
65-2433-07
65-2433-08
65-2433-09
65-2433-10
65-2433-11
65-2433-12
65-2433-13
65-2433-15
65-2433-16
65-2433-17
65-2433-18
65-2433-19
65-2433-20
65-2433-25
65-2433-27
65-2433-28
65-2433-29
65-2433-30
65-2433-31
65-2433-32
65-2433-33
65-2433-35
65-2433-36
65-2433-37
65-2433-38
65-2433-39
65-2433-40
65-2433-41
65-2433-42
65-2433-44
65-2433-45
65-2433-46
65-2433-47
65-2433-48
65-2433-49
65-2433-50
65-2433-52
65-2433-53
65-2433-54
65-2433-55
65-2433-56
65-2433-57
65-2433-58
65-2433-60
65-2433-61
65-2433-62
65-2433-63
65-2433-64
65-2433-65
65-2433-66
65-2433-67
65-2433-69
65-2433-70
65-2433-71
65-2433-72
65-2433-73
65-2433-74
65-2433-75
65-2433-77
65-2433-78
65-2433-79
65-2433-80
65-2433-81
65-2433-82
65-2433-83
65-2433-84
65-2433-86
65-2433-87
65-2433-88
65-2433-89
65-2433-90
内容量1巻注文コード52807644品番HS-6-608mm
参考基準価格(税別)¥281,980販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウンアズワン品番65-2432-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする