曜日別特売
CDQ2AS100-100DCMZ-A93 薄形シリンダ CDQ2AS100 SMC 52808165

薄形シリンダ CDQ2AS100

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード52808165品番CDQ2AS100-100DCMZ-A93
参考基準価格(税別)¥43,510販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)100ボディオプション1:(-) 標準、2:(M) ロッド先端おねじリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする