曜日別特売
HS-6-739mm フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅700~799mm HS-6シリーズ サンワ[テープ] 52808536

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅700~799mm HS-6シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2434-31
65-2434-31
65-2434-18
65-2434-20
65-2434-21
65-2434-22
65-2434-23
65-2434-24
65-2434-25
65-2434-26
65-2434-27
65-2434-29
65-2434-30
65-2434-32
65-2434-33
65-2434-34
65-2434-35
65-2434-37
65-2434-38
65-2434-39
65-2434-40
65-2434-41
65-2434-42
65-2434-43
65-2434-44
65-2434-46
65-2434-47
65-2434-48
65-2434-49
65-2434-50
65-2434-51
65-2434-52
65-2434-54
65-2434-55
65-2434-56
65-2434-57
65-2434-58
65-2434-59
65-2434-60
65-2434-62
65-2434-63
65-2434-64
65-2434-65
65-2434-66
65-2434-67
65-2434-68
65-2434-69
65-2434-71
65-2434-72
65-2434-73
65-2434-74
65-2434-75
65-2434-76
65-2434-77
65-2434-79
65-2434-80
65-2434-81
65-2434-82
65-2434-83
65-2434-84
65-2434-85
65-2434-86
65-2434-88
65-2434-89
65-2434-90
65-2434-91
65-2433-93
65-2434-02
65-2434-11
65-2434-19
65-2434-28
65-2434-36
65-2434-45
65-2434-53
65-2434-61
65-2434-70
65-2434-78
65-2434-87
65-2433-91
65-2433-92
65-2433-94
65-2433-95
65-2433-96
65-2433-97
65-2433-98
65-2433-99
65-2434-01
65-2434-03
65-2434-04
65-2434-05
65-2434-06
65-2434-07
65-2434-08
65-2434-09
65-2434-10
65-2434-12
65-2434-13
65-2434-14
65-2434-15
65-2434-16
65-2434-17
内容量1巻注文コード52808536品番HS-6-739mm
参考基準価格(税別)¥342,750販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウンアズワン品番65-2434-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする