曜日別特売
HS-6-944mm フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅900~991mm HS-6シリーズ サンワ[テープ] 52810724

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅900~991mm HS-6シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2436-38
65-2436-38
65-2435-93
65-2435-94
65-2435-95
65-2435-96
65-2435-97
65-2435-98
65-2435-99
65-2436-01
65-2436-03
65-2436-04
65-2436-05
65-2436-06
65-2436-07
65-2436-08
65-2436-09
65-2436-11
65-2436-12
65-2436-13
65-2436-14
65-2436-15
65-2436-16
65-2436-17
65-2436-19
65-2436-20
65-2436-21
65-2436-02
65-2436-10
65-2436-18
65-2436-22
65-2436-31
65-2436-39
65-2436-40
65-2436-41
65-2436-43
65-2436-51
65-2436-60
65-2436-68
65-2436-76
65-2436-85
65-2436-23
65-2436-24
65-2436-25
65-2436-26
65-2436-27
65-2436-28
65-2436-29
65-2436-30
65-2436-32
65-2436-33
65-2436-34
65-2436-35
65-2436-36
65-2436-37
65-2436-42
65-2436-44
65-2436-45
65-2436-46
65-2436-47
65-2436-48
65-2436-49
65-2436-50
65-2436-52
65-2436-53
65-2436-54
65-2436-55
65-2436-56
65-2436-57
65-2436-58
65-2436-59
65-2436-61
65-2436-62
65-2436-63
65-2436-64
65-2436-65
65-2436-66
65-2436-67
65-2436-69
65-2436-70
65-2436-71
65-2436-72
65-2436-73
65-2436-74
65-2436-75
65-2436-77
65-2436-78
65-2436-79
65-2436-80
65-2436-81
65-2436-82
65-2436-83
65-2436-84
内容量1巻注文コード52810724品番HS-6-944mm
参考基準価格(税別)¥437,810販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウンアズワン品番65-2436-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする