HG-4-502mm ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅500~599mm HG-4シリーズ サンワ[テープ] 52811729

ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅500~599mm HG-4シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2441-83
65-2441-83
65-2442-55
65-2442-56
65-2442-57
65-2442-58
65-2442-59
65-2442-60
65-2442-62
65-2442-63
65-2442-64
65-2442-65
65-2442-66
65-2442-67
65-2442-68
65-2442-70
65-2442-71
65-2442-72
65-2442-73
65-2442-76
65-2442-78
65-2442-79
65-2442-80
65-2442-81
65-2441-84
65-2441-93
65-2442-02
65-2442-10
65-2442-19
65-2442-27
65-2442-36
65-2442-44
65-2442-52
65-2442-61
65-2442-69
65-2442-74
65-2442-75
65-2442-77
65-2441-81
65-2441-82
65-2441-85
65-2441-86
65-2441-87
65-2441-88
65-2441-89
65-2441-90
65-2441-91
65-2441-92
65-2441-94
65-2441-95
65-2441-96
65-2441-97
65-2441-98
65-2441-99
65-2442-01
65-2442-03
65-2442-04
65-2442-05
65-2442-06
65-2442-07
65-2442-08
65-2442-09
65-2442-11
65-2442-12
65-2442-13
65-2442-14
65-2442-15
65-2442-16
65-2442-17
65-2442-18
65-2442-20
65-2442-21
65-2442-22
65-2442-23
65-2442-24
65-2442-25
65-2442-26
65-2442-28
65-2442-29
65-2442-30
65-2442-31
65-2442-32
65-2442-33
65-2442-34
65-2442-35
65-2442-37
65-2442-38
65-2442-39
65-2442-40
65-2442-41
65-2442-42
65-2442-43
65-2442-45
65-2442-46
65-2442-47
65-2442-48
65-2442-49
65-2442-50
65-2442-51
65-2442-53
65-2442-54
内容量1巻注文コード52811729品番HG-4-502mm
参考基準価格(税別)¥458,760販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800

粘着面は保護用の離形紙付きです。
ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウンアズワン品番65-2441-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする