曜日別特売
DSB-5、10用 給油ノズル ガソリン携行缶用 モノタロウ 52813845

モノタロウ

給油ノズル ガソリン携行缶用

(61件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
適合DSB-5、10用
内容量1本注文コード52813845品番DSB-5、10用
販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ガソリン携行缶用のノズルです。

適合DSB-5、10用材質(キャップ)ABS材質(ホース)PE全長(mm)305
注意
※用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:61
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-13
用途: 農機具用燃料の購入に使います
農・林・水産業

純正で付属しているノズルとしようが少し異なるように感じた。長さが短い。どうでしょうか。

対象商品 : 52813845
2025-04-22
用途: 携行缶用

古い矢澤製の携行缶ノズル用を探してましたが純正が無くモノタロウで同じ経の物があったので購入しました。結果、ぴったりフィットで安心しました。

2が参考にしています
2025-02-26
用途: 古い他社携行缶ノズルと交換

20年近く前に購入したYAZAWAの10L携行缶のノズル交換に。
経年劣化によりジャバラに切れ目が入りポッキリ。
メーカーが異なりましたがネジピッチもバッチリ。ネジ山もしっかりしていて純正品より取り付けやすく感じました。予備に追加購入。

2025-06-21
用途: 5リットル携行缶用

モノタロウの5リットル携行缶のノズルが破れてきたので、購入した。
携行缶に標準で付いていたものと同じなので、問題なく使えています。

対象商品 : 52813845
2025-03-30
用途: LX20につけました。

GX20にも合うかと思います、説明通り自己責任でご使用下さい。自分の感想ですがピッタリ合いましたしもれも無いです、

2025-01-31
用途: 工場用品
自動車・二輪車・自転車関連業

ガソリン携行缶のノズルが破損したので購入。モノタロウが安い。

2025-04-23
用途: 農機具の給油ノズルの内部に砂埃が付着して給油フィルターが詰まるので、予備の給油ノズルを灯油で洗浄しておき袋に入れてゴミの入っていないノズルを絶えず使って砂ごみの侵入を防いでいます。2本あると大変重宝です。
農・林・水産業

紫外線で急に破れても予備が有り作業が中断しません。大変便利です。

対象商品 : 52813845
2024-12-08
用途: 冬季の屋外作業
その他業種

10リットルのガソリン携行缶用の予備で購入。
ノズルは結構いたむので、予備を後から購入するのは面倒。
価格も手頃です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ネジ部の直径を教えて下さい。
回答:
こちらの商品はガソリン携行缶DSB-5、DSB-10)の専用部品です。
専用部品の寸法、形状等のお問合せには対応しておりません。
1が参考にしています
2022-06-10
質問:
キャップのみの取扱いはありますか。
回答:
キャップのみの取扱いはございません。
2022-06-10
質問:
交換用のパッキン、または適合するパッキンの取り扱いはありますか。
回答:
交換部品の取扱いはございません。また、適合の確認が取れているパッキンもございません。
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする