HG-4-881mm ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅800~899mm HG-4シリーズ サンワ[テープ] 52814398

ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅800~899mm HG-4シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2445-66
65-2445-66
65-2445-60
65-2445-62
65-2445-63
65-2445-64
65-2445-65
65-2445-67
65-2445-68
65-2445-70
65-2445-71
65-2445-72
65-2445-73
65-2445-74
65-2445-75
65-2445-76
65-2445-77
65-2445-79
65-2445-80
65-2445-81
65-2445-82
65-2445-83
65-2445-84
65-2444-88
65-2444-89
65-2444-90
65-2444-91
65-2444-93
65-2445-02
65-2445-11
65-2445-19
65-2445-27
65-2445-36
65-2445-44
65-2445-53
65-2445-61
65-2445-69
65-2445-78
65-2444-84
65-2444-85
65-2444-86
65-2444-87
65-2444-92
65-2444-94
65-2444-95
65-2444-96
65-2444-97
65-2444-98
65-2444-99
65-2445-01
65-2445-03
65-2445-04
65-2445-05
65-2445-06
65-2445-07
65-2445-08
65-2445-09
65-2445-10
65-2445-12
65-2445-13
65-2445-14
65-2445-15
65-2445-16
65-2445-17
65-2445-18
65-2445-20
65-2445-21
65-2445-22
65-2445-23
65-2445-24
65-2445-25
65-2445-26
65-2445-28
65-2445-29
65-2445-30
65-2445-31
65-2445-32
65-2445-33
65-2445-34
65-2445-35
65-2445-37
65-2445-38
65-2445-39
65-2445-40
65-2445-41
65-2445-42
65-2445-43
65-2445-45
65-2445-46
65-2445-47
65-2445-48
65-2445-49
65-2445-50
65-2445-51
65-2445-52
65-2445-54
65-2445-55
65-2445-56
65-2445-57
65-2445-58
65-2445-59
内容量1巻注文コード52814398品番HG-4-881mm
参考基準価格(税別)¥805,110販売価格(税込)¥868,780
販売価格(税別)
789,800

粘着面は保護用の離形紙付きです。
ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウンアズワン品番65-2445-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする