曜日別特売
HG-6-389mm ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅300~399mm HG-6シリーズ サンワ[テープ] 52818790

ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅300~399mm HG-6シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2449-83
65-2449-83
65-2449-27
65-2449-28
65-2449-29
65-2449-30
65-2449-31
65-2449-33
65-2449-34
65-2449-35
65-2449-36
65-2449-37
65-2449-38
65-2449-39
65-2449-41
65-2449-42
65-2449-43
65-2449-44
65-2449-45
65-2449-46
65-2449-47
65-2449-48
65-2449-50
65-2449-51
65-2449-52
65-2449-53
65-2449-54
65-2449-55
65-2449-60
65-2449-62
65-2449-63
65-2449-64
65-2449-65
65-2449-66
65-2449-67
65-2449-68
65-2449-70
65-2449-71
65-2449-72
65-2449-73
65-2449-74
65-2449-75
65-2449-76
65-2449-77
65-2449-79
65-2449-80
65-2449-81
65-2449-82
65-2449-84
65-2449-85
65-2449-87
65-2449-88
65-2449-89
65-2449-90
65-2449-91
65-2449-92
65-2449-93
65-2448-93
65-2448-94
65-2448-96
65-2448-97
65-2448-98
65-2448-99
65-2449-01
65-2449-02
65-2449-03
65-2449-05
65-2449-06
65-2449-07
65-2449-08
65-2449-09
65-2449-10
65-2449-11
65-2449-12
65-2449-14
65-2449-15
65-2449-16
65-2449-17
65-2449-18
65-2449-19
65-2449-20
65-2449-22
65-2449-23
65-2449-24
65-2449-25
65-2449-26
65-2448-95
65-2449-04
65-2449-13
65-2449-21
65-2449-32
65-2449-40
65-2449-49
65-2449-56
65-2449-57
65-2449-58
65-2449-59
65-2449-61
65-2449-69
65-2449-78
65-2449-86
内容量1巻注文コード52818790品番HG-6-389mm
参考基準価格(税別)¥432,940販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

粘着面は保護用の離形紙付きです。
ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウンアズワン品番65-2449-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする