曜日別特売
1061 1061 長袖ブルゾン 自重堂 52819822

1061 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色アースグリーン
サイズM
内容量1着注文コード52819822品番1061
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥4,719
販売価格(税別)
¥4,290
色
アースグリーン
サイズ
M
仕様
ノーフォーク
種別
長袖ブルゾン
材質
(ポケットファスナー、ボタン)樹脂
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル60、綿40
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
62
機能
帯電防止素材使用、抗菌、防臭、野帳対応
生地
ネオコットソフトサマーツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
職業別シーン
精密機械・電子機器製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする