曜日別特売
HG-6-573mm ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅500~599mm HG-6シリーズ サンワ[テープ] 52820725

ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅500~599mm HG-6シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2451-69
65-2451-69
65-2451-24
65-2451-25
65-2451-26
65-2451-27
65-2451-28
65-2451-29
65-2451-30
65-2451-32
65-2451-33
65-2451-34
65-2451-35
65-2451-36
65-2451-37
65-2451-38
65-2451-40
65-2451-41
65-2451-42
65-2451-43
65-2451-44
65-2451-45
65-2451-46
65-2451-47
65-2451-49
65-2451-50
65-2451-51
65-2451-52
65-2451-53
65-2451-54
65-2451-55
65-2451-57
65-2451-58
65-2451-59
65-2451-60
65-2451-61
65-2451-62
65-2451-63
65-2451-64
65-2451-66
65-2451-67
65-2451-68
65-2451-70
65-2451-71
65-2451-76
65-2451-78
65-2451-79
65-2451-80
65-2451-81
65-2451-82
65-2451-83
65-2451-84
65-2451-86
65-2451-87
65-2451-88
65-2451-89
65-2451-90
65-2451-91
65-2451-92
65-2451-93
65-2451-95
65-2450-95
65-2450-97
65-2450-98
65-2450-99
65-2451-01
65-2451-02
65-2451-03
65-2451-04
65-2451-05
65-2451-07
65-2451-08
65-2451-09
65-2451-10
65-2451-11
65-2451-12
65-2451-13
65-2451-15
65-2451-16
65-2451-17
65-2451-18
65-2451-19
65-2451-20
65-2451-21
65-2451-22
65-2450-96
65-2451-06
65-2451-14
65-2451-23
65-2451-31
65-2451-39
65-2451-48
65-2451-56
65-2451-65
65-2451-72
65-2451-73
65-2451-74
65-2451-75
65-2451-77
65-2451-85
65-2451-94
内容量1巻注文コード52820725品番HG-6-573mm
参考基準価格(税別)¥637,730販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800

粘着面は保護用の離形紙付きです。
ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウンアズワン品番65-2451-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする