- 色
- ネービー
- サイズ
- EL
- 仕様
- ノーフォーク(メッシュ)
- 種別
- 長袖ジャンパー
- 材質
- ボタン樹脂
- エコマーク認定
- 認定
- 胸囲(cm)
- 122
- 混率(%)
- ポリエステル65、綿35(リサイクル素材60仕様)
- 肩幅(cm)
- 50
- 袖丈(cm)
- 60
- 着丈(cm)
- 65
- 機能
- 帯電防止素材使用、清涼機能素材、エコマーク、野帳対応
- 生地
- エアロールエコ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 職業別シーン
- 鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造
- エコマーク認定番号
- 19 103 049