自重堂
14010 半袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
アースグリーン
アースグリーン
グリーン
ネービー
ブルーグレー
サイズ
S
4L
5L
EL
L
LL
M
S
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
52826996
品番
14010
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
色
アースグリーン
サイズ
S
仕様
ノンプル、左胸ペン差付ポケット(3本収納可)、ワンポイント
種別
半袖ブルゾン
材質
(フロントファスナー、ポケットファスナー、ボタン)金属
胸囲(cm)
119
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
43.5
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
59
機能
帯電防止素材使用、抗菌、防臭、野帳対応
生地
ソフトサマーツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。