14010 14010 半袖ブルゾン 自重堂 52827136

14010 半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色ネービー
サイズS
内容量1着注文コード52827136品番14010
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥5,379
販売価格(税別)
¥4,890
色
ネービー
サイズ
S
仕様
ノンプル、左胸ペン差付ポケット(3本収納可)、ワンポイント
種別
半袖ブルゾン
材質
(フロントファスナー、ポケットファスナー、ボタン)金属
胸囲(cm)
119
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
43.5
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
59
機能
帯電防止素材使用、抗菌、防臭、野帳対応
生地
ソフトサマーツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする