色ライトベージュサイズEL職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造混率(%)ポリエステル60、綿40(リサイクル素材55仕様)機能帯電防止素材使用、ストレッチ、エコマーク、野帳対応仕様携帯電話収納ポケット、袖口ダブルドット釦種別長袖シャツ材質ボタン樹脂エコマーク認定認定胸囲(cm)122肩幅(cm)52袖丈(cm)61着丈(cm)78首廻り(cm)45生地ユニエコロパルパートロRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 049