曜日別特売
715520L 軽天タッピング ラッパ 若井産業 52832196

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽天タッピング ラッパ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(1000本)ねじ径(mm)3.5注文コード52832196品番715520L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
用途軽量鉄骨材材質全長(mm)20ねじ径(mm)3.5頭径(Φmm)7頭部形状ラッパ頭仕上ユニクロ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする