※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
軽天タッピング フレキ カラー ハーフバリューパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(140本×5パック)
1箱(160本×5パック)
1箱(140本×5パック)
1箱(125本×5パック)
1箱(100本×5パック)
全長(mm)
22
20
22
25
32
ねじ径(mm)
3.5
3
3.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(140本×5パック)
注文コード
52835249
品番
KF5221V
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
¥
2,400
バスケットに入れる
用途
軽量鉄骨材
材質
鉄
全長(mm)
22
色
(頭部)ホワイト
ねじ径(mm)
3.5
頭径(Φmm)
7
頭部形状
フレキ
仕上
ユニクロ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧