曜日別特売
KF5251V 軽天タッピング フレキ カラー ハーフバリューパック 若井産業 52835258

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽天タッピング フレキ カラー ハーフバリューパック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(125本×5パック)
全長(mm)25
ねじ径(mm)3.5
内容量1箱(125本×5パック)注文コード52835258品番KF5251V
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,640
販売価格(税別)
2,400
用途軽量鉄骨材材質全長(mm)25(頭部)ホワイトねじ径(mm)3.5頭径(Φmm)7頭部形状フレキ仕上ユニクロ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする